AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI150702 TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPERCHIO I

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Colore - Nero

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199779690

Codice prodotto

BTI150702

Cod. produttore

150702

Produttore

BTI

Modello coperchio:

Rettangolare

Numero di prese Schuko:

0

Colore:

Nero

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale del coperchio:

Acciaio inox

Numero di ingressi:

8

Profondità minima di incasso:

90.5 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Larghezza di incasso:

254 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

no

Lunghezza di incasso:

169 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Installabile nel cemento:

no

Adatto per impiego all'interno:

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Non trattato

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

7 mm

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Non trattato

Carico coperchio:

30 kN

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sottopavimento:

no

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per impiego all'esterno:

no

Lunghezza esterna:

201 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Larghezza esterna:

284 mm

torretta a scomparsa 8/10 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica