BTICINO S.P.A. - BTI16201C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio cieco
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199051079
Codice prodotto
BTI16201C
Cod. produttore
16201C
Produttore
BTI
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio cieco
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
coperchio di ricambio per scatola art. 16201 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



