BTICINO S.P.A. - BTI2020B SPINE VOLANTI - 2P 6A PER 5020N AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 6 A
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8012199112657
Codice prodotto
BTI2020B
Cod. produttore
2020B
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
6 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



