AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI26066 IDROBOX - CUSTODIA IP66 2 MODULI MATIX

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199825571

Codice prodotto

BTI26066

Cod. produttore

26066

Produttore

BTI

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Contenitore per prese MATIX capienza 2 moduli - IP66 garantito a spina inserita e coperchio chiuso - Installazione a parete