BTICINO S.P.A. - BTI332700 MODULO FONICO ANALOGICO 6 PULSANTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata - 6
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199532806
Codice prodotto
BTI332700
Cod. produttore
332700
Produttore
BTI
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Numero di pulsanti di chiamata:
6
Modulo fonico analogico Minisfera predisposto per massimo 6 chiamate. Deve essere accessoriato con blocchetto contatti 332718, cornice 332721 e tasti 332712, 332713, 332714, 332715. Dotato di regolazione sensibilità microfono e volume altoparlante. I collegamenti all\\'impianto vengono effettuati direttamente sulla morsettiera del modulo fonico. I cartellini portanome sono illuminati da led verdi.