BTICINO S.P.A. - BTI342941 AUDIO 2 FILI ALLUMINIO 4 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 4
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8012199656908
Codice prodotto
BTI342941
Cod. produttore
342941
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
4
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Altezza:
176 mm
Larghezza:
98 mm
Profondità:
31 mm




