BTICINO S.P.A. - BTI350641 SCATOLA SUPERFICIALE 4 MODULI ALLMETAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461389
Codice prodotto
BTI350641
Cod. produttore
350641
Produttore
BTI
Numero di unità:
4
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 4 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal