BTICINO S.P.A. - BTI4210 CONTENITORE PER CENTRALE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 240 V
Memoria eventi - no
Adatto per collegamento bus - no
Con collegamento radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MY HOME SICUREZZA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543590881
Codice prodotto
BTI4210
Cod. produttore
4210
Produttore
BTI
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
240 V
Memoria eventi:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
295 mm
Larghezza:
255 mm
Profondità:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



