BTICINO S.P.A. - BTI5060/1 MAGIC - PORTALAMPADA 24V OPALINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 24 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199027487
Codice prodotto
BTI5060/1
Cod. produttore
5060/1
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
24 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Lampada al neon
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
3 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
sì
Larghezza del dispositivo:
23 mm
Altezza del dispositivo:
41 mm
Profondità del dispositivo:
35 mm