AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI91811/66 MAS HDX - ZOCCOLO 600X600 H 100 MM

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 975 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199742366

Codice prodotto

BTI91811/66

Cod. produttore

91811/66

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

475 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

975 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

475 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

975 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo ispezionabile e sovrapponibile 600x100x600mm per armadi HDX