BTICINO S.P.A. - BTI91811/80A MAS HDX - PANNELLO AREATO PER ZOCCOLI 85


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 975 mm
Altezza - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199742380
Codice prodotto
BTI91811/80A
Cod. produttore
91811/80A
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
975 mm
Altezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
975 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì