AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIA5386/12R MATIX MAGIC - SPECULA 12V A LED ROSSA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 12 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199772127

Codice prodotto

BTIA5386/12R

Cod. produttore

A5386/12R

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

12 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.1 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

specula per serie civile Màtix - alimentazione 12V - lampada LED a corredo - 0,6W - colore rosso