AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIAM5000 MATIX - FALSO POLO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199663340

Codice prodotto

BTIAM5000

Cod. produttore

AM5000

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

falso polo - colore bianco