BTICINO S.P.A. - BTIAM5048 MATIX - RONZATORE 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199663531
Codice prodotto
BTIAM5048
Cod. produttore
AM5048
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Trasformatore incorporato:
no