BTICINO S.P.A. - BTIAM5055N MATIX - PULSANTE AX 1P NO 10A 1M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Contatto normalmente aperto (NO)
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8005543590744
Codice prodotto
BTIAM5055N
Cod. produttore
AM5055N
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Contatto normalmente aperto (NO)
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite