BTICINO S.P.A. - BTIAM5202P10 MATIX - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M BIANC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8005543575116
Codice prodotto
BTIAM5202P10
Cod. produttore
AM5202P10
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
23.4 mm
Altezza del dispositivo:
47 mm
Profondità del dispositivo:
31.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31.7 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz