AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIAM5951SC BTNET - MATIX CONNETTORE FIBRA OTT SC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - ST / SC-Duplex

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

  • Con scomparto avvolgicavo - no

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199664859

Codice prodotto

BTIAM5951SC

Cod. produttore

AM5951SC

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

ST / SC-Duplex

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

no

Con placca:

no

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Matix