AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIBMSW1005 ATTUATORE SCS 8X16A 10DIN

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIBMSW1005 ATTUATORE SCS 8X16A 10DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di uscita - 100...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza in numero di moduli - 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543485484

Codice prodotto

BTIBMSW1005

Cod. produttore

BMSW1005

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di uscita:

100...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

10

Attuatore BUS-SCS ON/OFF, tecnologia “Zero Crossing”, 8 uscite indipendenti di carico massimo 16 A a 230 V a.c., connessione a morsetto, grado di protezione IP20, 10 moduli DIN, alimentazione 100/240 V a.c. 50/60 Hz, pulsante per la procedura Push&Learn,pulsanti per il comando diretto del carico.