AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC915306CPL BTNET - PDU 19 6 PRESE+INT LUM+LIM SOV

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di fissaggio - 19 pollici

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Numero di prese con standard francese - 6

  • Numero di prese Schuko - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543588734

Codice prodotto

BTIC915306CPL

Cod. produttore

C915306CPL

Produttore

BTI

Dimensione di fissaggio:

19 pollici

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Numero di prese con standard francese:

6

Numero di prese Schuko:

6

Lunghezza del cavo:

3 m

Misura di fissaggio:

482.6 mm

Numero di prese C13 10A (IEC 60320):

0

Tipo di collegamento elettrico:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di prese C19 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese C20 16A (IEC 60320):

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di altre prese:

0

Numero di unità rack:

1

Lunghezza:

482.6 mm

Larghezza:

44.45 mm

Altezza:

44.45 mm

Profondità:

50 mm

Tensione di alimentazione:

230 V

Categoria di sovratensione:

2

Filtro antidisturbo:

no

Commutabile / Sezionabile:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Con display:

no

Valutazione / Analisi:

Locale

Con indicazione LED:

no

Con fusibile:

no

Amperometro:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con materiale di fissaggio:

Colore:

Nero

blocco di alimentazione 19” con limitatore di sovratensione per alimentazione di apparati attivi - Protezione contro sovralimentazione di rete, mantenendo nel contempo le prese alimentate, con LED:- LED (bianco) indica lo stato di alimentazione della PDU- LED (verde) indica se il limitatore di sovratensione è funzionante o se deve essere sostituito - composto da 6 prese standard tedesco bipasso - completo di cavo d\'alimentazione 3 m - sistema di fissaggio rapido senza viti PUSH TO FIX, premere per fissare ruotare per sbloccare - guida cavo incorporata