AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC9210SCP9A BTNET- PIGTAIL 9/125 SC-APC 1M OS1/OS2

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543617038

Codice prodotto

BTIC9210SCP9A

Cod. produttore

C9210SCP9A

Produttore

BTI

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

1 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Verde

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Cordone di permutazione Pigtail OS2 con terminazione SC- APC - cavo in fibra ottica 9/125 µm - lunghezza 1 metro