BTICINO S.P.A. - BTIF107N2V IDROBOARD - SCATOLA VERTICALE 2 FILE IP6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 0
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199968940
Codice prodotto
BTIF107N2V
Cod. produttore
F107N2V
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
137 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
432 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Profondità:
123 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
133 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
119 mm
Altezza di incasso:
428 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
no
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no