BTICINO S.P.A. - BTIF313N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P+N 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199139203
Codice prodotto
BTIF313N
Cod. produttore
F313N
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 3P+N - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 4 moduli



