AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF315PB12 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 12M BIA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534045

Codice prodotto

BTIF315PB12

Cod. produttore

F315PB12

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

359 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

246 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

100 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 12 moduli DIN da completare con scatola F315SC12 o F315S12