AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF35/230 BTDIN - RONZATORE 230VAC 4VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione ottica - no

  • Tipo di tono - Tono continuo

  • Segnalazione acustica -

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012199129891

Codice prodotto

BTIF35/230

Cod. produttore

F35/230

Produttore

BTI

Segnalazione ottica:

no

Tipo di tono:

Tono continuo

Segnalazione acustica:

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Ronzatore Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN