BTICINO S.P.A. - BTIF411/1NC SCS - ATTUATORE A 1 RELE NC 2 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione - 2
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199958910
Codice prodotto
BTIF411/1NC
Cod. produttore
F411/1NC
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max numero di uscite di commutazione:
2
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Max corrente di commutazione:
10 A
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3500 W
Tensione nominale di esercizio:
18...27 V
Diverse fasi collegabili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo espandibile:
no



