BTICINO S.P.A. - BTIF521 CONTATORE CON 1 TOROIDE + CONTROLLO CARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altro sistema bus - Altri
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN
Max. corrente di carico - 16 A
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543402078
Codice prodotto
BTIF521
Cod. produttore
F521
Produttore
BTI
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Max. corrente di carico:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
1
Tensione nominale:
27 V
Centrale per la gestione ed il controllo degli attuatori del Sistema controllo carichi per prevenire il rischio distacco del limitatore della societa fornitrice dell\'energia elettrica. La centrale gestisce fino a un massimo di 63 carichi, una potenza dicontratto da 1,5 a 18 kW e tolleranza fino a +/ 20%. Integra un misuratore di energia elettrica per la linea controllata. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A corrente max. 90A - 1 modulo DIN.