AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF72NL32 BTDIN - SEZIONATORE LUM 2P 32A

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543487952

Codice prodotto

BTIF72NL32

Cod. produttore

F72NL32

Produttore

BTI

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

400 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

4500 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 32A - 2P - 1 modulo