BTICINO S.P.A. - BTIFM2A4N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 4NO BOB 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Funzione - Meccanico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957722
Codice prodotto
BTIFM2A4N230M
Cod. produttore
FM2A4N230M
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
1276 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA