AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIH4672M2 AXOLUTE COMANDO ATTUATORE 2 RELE CON NEU

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543560860

Codice prodotto

BTIH4672M2

Cod. produttore

H4672M2

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

2

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Tensione nominale di esercizio:

110...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Modulo espandibile:

Attuatore/comando Axolute con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore di neutro per funzione "zero crossing"- per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL, 1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli.