AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHC4511/12 AXOLUTE - RIVELATORE METANO 12VAC/DC CHI

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIHC4511/12 AXOLUTE - RIVELATORE METANO 12VAC/DC CHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Altri

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199741307

Codice prodotto

BTIHC4511/12

Cod. produttore

HC4511/12

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Altri

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

45 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore di gas METANO con segnalazione ottica ed acustica di allarme - autodiagnosi - predisposto per il comando di ripetitori di segnale - alimentazione 12 Vac/dc - 85 dB - 2 moduli