AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHC4657M3 AXOLUTE - COMANDO WHICE 3 MODULI

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199942254

Codice prodotto

BTIHC4657M3

Cod. produttore

HC4657M3

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

6

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

no

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LEDcon luce di intensità regolabile.