BTICINO S.P.A. - BTIHD4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Nessuno
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543404256
Codice prodotto
BTIHD4672N
Cod. produttore
HD4672N
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Nessuno
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Max corrente di commutazione:
16 A
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì



