AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIHS4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A SCURO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Sistema bus radio -

  • Funzionamento locale / comando manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543404263

Codice prodotto

BTIHS4672N

Cod. produttore

HS4672N

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

16 A

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

500 W

Tensione nominale di esercizio:

18...27 V

Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.