BTICINO S.P.A. - BTIK4004LB L.NOW - INVERTITORE ILLUMINATO BLU 10AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Doppio deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
40 PZ
EAN
8005543631195
Codice prodotto
BTIK4004LB
Cod. produttore
K4004LB
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Doppio deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED non sostituibile
Numero RAL (affine):
7015
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
30 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Altri



