BTICINO S.P.A. - BTIK4034 L.NOW - PULSANTE 1P NO/NC 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 1
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543610961
Codice prodotto
BTIK4034
Cod. produttore
K4034
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
1
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Numero RAL (affine):
7015
Profondità del dispositivo:
32 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no