BTICINO S.P.A. - BTIL4003N LL - DEVIATORE 1P 16A 1M ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543415122
Codice prodotto
BTIL4003N
Cod. produttore
L4003N
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
7016
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
24.5 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
35.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
34.5 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite