AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4268LC BTNET - LIVING INT BUSSOLA LC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Colore - Antracite

  • Con scomparto avvolgicavo - no

  • Montaggio superficiale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199788944

Codice prodotto

BTIL4268LC

Cod. produttore

L4268LC

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

2

Colore:

Antracite

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Piastra centrale:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight antracite