BTICINO S.P.A. - BTIL4578N LL- INTERFACCIA SCS/ZIGBEE ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543437872
Codice prodotto
BTIL4578N
Cod. produttore
L4578N
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Tensione di esercizio:
27...27 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
no
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
sì
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20



