BTICINO S.P.A. - BTILND4812AR LL - PLACCA PROFILATO 1+1P ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
5 PZ
EAN
8005543457658
Codice prodotto
BTILND4812AR
Cod. produttore
LND4812AR
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
1
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
36 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
151 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Profondità:
9.3 mm
Altezza di incasso:
0 mm