BTICINO S.P.A. - BTIN4451 LIGHT - CRONOTERMOSTATO A BATTERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199813752
Codice prodotto
BTIN4451
Cod. produttore
N4451
Produttore
BTI
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Bianco