AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIN4565 LIGHT - DIFFUSORE PER 506E 16OHM

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIN4565 LIGHT - DIFFUSORE PER 506E 16OHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Altoparlante

  • Potenza nominale - 12 W

  • Impedenza - 16 Ohm

  • Con funzione di annuncio vocale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199729367

Codice prodotto

BTIN4565

Cod. produttore

N4565

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Altoparlante

Potenza nominale:

12 W

Impedenza:

16 Ohm

Con funzione di annuncio vocale:

Potenza RMS:

6 W

Frequenza:

160...16000 Hz

Larghezza:

115 mm

Colore:

Bianco

DIFFUSORE 16 OHM