BTICINO S.P.A. - BTIN4915M2LN LL - COPRITASTO ALTA LUMINOSIT? 2 M BIAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543446430
Codice prodotto
BTIN4915M2LN
Cod. produttore
N4915M2LN
Produttore
BTI
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
9.3 mm