BTICINO S.P.A. - BTIQSO230SS BTDIN - SORVEGLIATORE ISOLAM QSO STD 230


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Soglia di impedenza 1 - 50...500 kOhm
Funzione - Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Indicazione del valore di isolamento - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957562
Codice prodotto
BTIQSO230SS
Cod. produttore
QSO230SS
Produttore
BTI
Soglia di impedenza 1:
50...500 kOhm
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Indicazione del valore di isolamento:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
71.2 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
207...253 V
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza:
90.4 mm
Profondità:
65.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
207...253 V
Tensione misurabile:
207...253 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz
Tipo di tensione di esercizio:
AC