AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIS2019GE PRESA CAUCCIU BI-MATERIA STDR TED. IP44

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543441183

Codice prodotto

BTIS2019GE

Cod. produttore

S2019GE

Produttore

BTI

Modello:

Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9005

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Codice NEMA:

Altri

Con indicatore della tensione:

no

Con sgancio rapido:

no

Presa volante 2P+T 16A standard franco/tedesco in caucciù bi-materia. Grado di protezione IP44 e grado di robustezza IK07 per utilizzo in cantiere.