AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIS2150N KIT - PROLUNGA TV 1,5M 2 SPINE+ADATTATOR

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - IEC

  • Tipo di cavo - Cavo antenna

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - IEC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199731780

Codice prodotto

BTIS2150N

Cod. produttore

S2150N

Produttore

BTI

Lunghezza:

1.5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

IEC

Tipo di cavo:

Cavo antenna

Impedenza:

75 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

IEC

Colore:

Nero

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermatura:

Altri

Efficienza di schermatura:

0.5 dB

cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240