AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIS2465TAE KIT - SPINA CORNER SALVASP. 2P+T 10A BIA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 60 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199368580

Codice prodotto

BTIS2465TAE

Cod. produttore

S2465TAE

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

spina Corner 2P+T 10A salvaspazio di colore bianco con spinotti orientabili