AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIS2468TJE KIT - SPINA CORNER SQUADRA 2P+T 16A ARAN

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8005543490518

Codice prodotto

BTIS2468TJE

Cod. produttore

S2468TJE

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Arancione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina corner a squadra 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili in linea o a squadra di colore arancio