AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIS2496TAE KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A AVORIO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199365923

Codice prodotto

BTIS2496TAE

Cod. produttore

S2496TAE

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore avorio con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili