BTICINO S.P.A. - BTISP69BF KIT OVAL - PRESA TV TIPO F BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 11 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
20 PZ
EAN
8012199939551
Codice prodotto
BTISP69BF
Cod. produttore
SP69BF
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
11 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
47.9 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
34.4 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
34.4 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz