BTICINO S.P.A. - BTIT08FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 1000 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - DC
Confezione
10 PZ
EAN
8005543406014
Codice prodotto
BTIT08FV2
Cod. produttore
T08FV2
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
1000 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
10 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.7 W